重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き

重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き - ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き - ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き - ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き - ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き - ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き - ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き - ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 自在金具付き - ヨドノ
材質(車輪)ジェンゴム内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全34種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付高(mm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165494GHB-g-100×505015085×85140
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165503GHB-g-100×6565195100×100140
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165519GHB-g-130×505020095×95178
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165528GHB-g-130×6565250100×100178
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165537GHB-g-150×5050225100×100210
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165546GHB-g-150×6565270100×100210
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165555GHB-g-150×7575345110×110210
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165564GHB-g-150×100100520115×115225
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165573GHB-g-180×5050270105×105230
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165589GHB-g-180×6565325110×110235
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165598GHB-g-180×7575350130×130235
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165607GHB-g-200×5050300112×112255
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165616GHB-g-200×6565385110×110255
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165625GHB-g-200×7575450125×125255
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165634GHB-g-200×9090535125×125255
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165643GHB-g-230×6565445136×136305
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165659GHB-g-230×9090615155×155305
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165668GHB-g-250×6565480136×136315
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165677GHB-g-250×7575570155×155315
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165686GHB-g-250×9090670136×136315
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165695GHB-g-250×100100700136×136330
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165704GHB-g-300×6565580155×155375
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165713GHB-g-300×7575685155×155375
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165729GHB-g-300×9090805155×155375
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165738GHB-g-300×100100900167×167355
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165747GHB-g-360×9090800210×210422
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165756GHB-g-410×6565840260×260485
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165765GHB-g-410×7575780260×260485
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165774GHB-g-410×9090900260×260485
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165783GHB-g-410×1001001000260×260497
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165799GHB-g-510×7575900270×270600
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165808GHB-g-510×1001001300270×270600
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165817GHB-g-510×1301301500310×310600
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165826GHB-g-510×1501501800310×310600
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする