ヨドノ
重荷重用ジェンゴム車輪 固定金具付き
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61165835
GHB-K-100×50
50
150
113×76
85
140
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165844
GHB-K-100×65
65
195
118×91
P1×P2:90×40
140
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165853
GHB-K-130×50
50
200
155×75
128
178
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165869
GHB-K-130×65
65
250
133×93
P1×P2:105×40
178
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165878
GHB-K-150×50
50
225
183×75
150
210
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165887
GHB-K-150×65
65
270
153×93
P1×P2:120×45
210
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165896
GHB-K-150×75
75
345
166×106
P1×P2:135×73
210
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165905
GHB-K-150×100
100
520
177×145
P1×P2:140×45
225
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165914
GHB-K-180×50
50
270
205×82
162
230
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165923
GHB-K-180×65
65
325
180×100
P1×P2:140×45
235
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165939
GHB-K-180×75
75
350
203×117
P1×P2:160×50
235
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165948
GHB-K-200×50
50
300
208×85
165
255
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165957
GHB-K-200×65
65
385
195×95
P1×P2:163×45
255
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165966
GHB-K-200×75
75
450
192×106
P1×P2:160×70
255
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165975
GHB-K-200×90
90
535
195×120
P1×P2:162×85
255
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165984
GHB-K-230×65
65
445
196×103
P1×P2:158×50
305
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61165993
GHB-K-230×90
90
615
217×128
P1×P2:180×65
305
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166009
GHB-K-250×65
65
480
196×103
P1×P2:160×50
315
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166018
GHB-K-250×75
75
570
196×116
P1×P2:160×50
315
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166027
GHB-K-250×90
90
670
217×128
P1×P2:180×65
315
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166036
GHB-K-250×100
100
700
220×155
P1×P2:183×90
330
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166045
GHB-K-300×65
65
580
210×107
P1×P2:173×63
375
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166054
GHB-K-300×75
75
685
210×107
P1×P2:173×63
375
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166063
GHB-K-300×90
90
805
215×125
P1×P2:180×63
375
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166079
GHB-K-300×100
100
900
220×155
P1×P2:183×90
355
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166088
GHB-K-360×90
90
800
280×250
P1×P2:230×200
422
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166097
GHB-K-410×65
65
840
280×220
P1×P2:230×180
485
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166106
GHB-K-410×75
75
780
280×220
P1×P2:230×180
485
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166115
GHB-K-410×90
90
900
280×250
P1×P2:230×200
485
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166124
GHB-K-410×100
100
1000
280×250
P1×P2:230×200
497
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166133
GHB-K-510×75
75
900
320×250
P1×P2:260×190
600
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166149
GHB-K-510×100
100
1300
320×250
P1×P2:260×190
600
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166158
GHB-K-510×130
130
1500
320×270
P1×P2:260×210
600
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61166167
GHB-K-510×150
150
1800
320×270
P1×P2:260×210
600
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300