曜日別特売

導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き

導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き - ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き - ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き - ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き - ヨドノ

優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm

用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61169667EMC-JA CD-757515082×82P1×P2=63×63101
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61169676EMC-JA CD-10010020095×95P1×P2=71×71144
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61169685EMC-JA CD-130130300108×108P1×P2=80×80177
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61169694EMC-JA CD-150150350120×120P1×P2=90×90198
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする