曜日別特売

プレス製キャスターゴム車輪付 固定金具付き

プレス製キャスターゴム車輪付 固定金具付き - ヨドノ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61170893WK-180180225151×102P1×P2=112×63240
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61170857WK-75758095×72P1×P2=63×40101
オープン
取扱い終了
代替品有
61170866WK-100100130115×80P1×P2=80×45144
オープン
取扱い終了
代替品有
61170875WK-130130180137×93P1×P2=100×56177
オープン
取扱い終了
代替品有
61170884WK-150150200137×93P1×P2=100×56198
オープン
取扱い終了
代替品有
61170909WK-200200250151×102P1×P2=112×63250
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
61170918WK-250250330200×140P1×P2=140×80305
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
61170927WK-300300350200×140P1×P2=160×90374
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61170857WK-7509387646WK-75WK-75 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09387646固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
61170866WK-10009387655WK-100WK-100 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09387655固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました。
61170875WK-13009387664WK-130WK-130 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09387664固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
61170884WK-15009387673WK-150WK-150 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09387673固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
61170909WK-20009387691WK-200WK-200 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09387691固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
61170918WK-25009387707WK-250WK-250 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09387707固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
61170927WK-30009387716WK-300WK-300 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09387716固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする