曜日別特売

低床式キャスター 鉄車ペアリング入り

低床式キャスター 鉄車ペアリング入り - ヨドノ低床式キャスター 鉄車ペアリング入り - ヨドノ
許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリング入)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ベース厚さ(mm)
偏芯E(mm)
車輪取付高さH1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171609T-F-T-5012.31257
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61171618TN-F-T-501.13.21363
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする