ヨドノ
低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ
質量(kg)
1.1
許容荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
鉄車(ベアリングなし)
車輪幅(mm)
27
取付座A×B(mm)
118×118
取付穴ピッチP(mm)
94×94
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪取付高さH1(mm)
ベース厚さ(mm)
偏芯E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61171645
T-FA-T-50
57
2.3
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61171654
TN-FA-T-50
63
3.2
13
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください