ヨドノ
65・75用アジャスター
質量(g)
350
最小・最大高さ(mm)
83/115
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(daN)
400
調整量(mm)
a:32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61172598
RG-AD-12
キャスター:JM-65/JM-75
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください