ヨドノ
重荷重用ウレタンゴム車輪 自在金具付
材質(車輪)
ウレタン
質量(kg)
0.5
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
65×65
ベース厚さ(mm)
2.6
取付高H(mm)
72
偏芯E(mm)
25
取付穴ピッチP(mm)
P1×P2=50×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61172616
RJM-50
50
80
65×65
P1×P2=50×50
72
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください