ヨドノ
重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付
質量(kg)
0.3
車輪幅(mm)
21
ベース厚さ(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61172625
RKH-50
50
80
82×52
P1×P2=66×36
72
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください