ヨドノ
枠ナシ V型
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
50
60
75
90
105
120
150
200
ボス幅(mm)
選択してください
25
30
32
47
57
軸径(Φmm)
Φ13
Φ16
Φ20
Φ24
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法t(mm)
ボス幅(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61172966
C-1100-50
50
75
17.2
Φ12.9
5
25
Φ13
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61172975
C-1100-60
60
75
17.2
Φ12.9
5
30
Φ13
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61172984
C-1100-75
75
75
17.2
Φ12.9
5
30
Φ13
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61172993
C-1100-90
90
75
17.2
Φ12.9
5
30
Φ13
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173009
C-1100-105
105
75
23.4
Φ15.9
6
32
Φ16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173018
C-1100-120
120
75
23.4
Φ15.9
6
32
Φ16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173027
C-1100-150
150
100
29.7
Φ19.9
13.2
47
Φ20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173036
C-1100-200
200
136
36
Φ23.8
16
57
Φ24
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300