枠ナシ コ型

枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法t(mm)
ボス幅(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173203C-1450-50507517.2Φ12.9525Φ13
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
61173219C-1450-60607517.2Φ12.9530Φ13
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173228C-1450-75757517.2Φ12.9530Φ13
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173237C-1450-90907517.2Φ12.9530Φ13
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173246C-1450-1051057523.4Φ15.9632Φ16
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173255C-1450-1201207523.4Φ15.9632Φ16
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173264C-1450-15015010029.7Φ19.913.247Φ20
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173273C-1450-20020013636Φ23.81657Φ24
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする