枠ナシ V型

枠ナシ V型 - ヨドノ枠ナシ V型 - ヨドノ枠ナシ V型 - ヨドノ枠ナシ V型 - ヨドノ枠ナシ V型 - ヨドノ枠ナシ V型 - ヨドノ枠ナシ V型 - ヨドノ枠ナシ V型 - ヨドノ

アングル、フラットバー用。
50~120mm
シングルベアリング入
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。

付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61173526C-2100-500.250芯棒:75芯棒:3.56
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
61173535C-2100-600.2560芯棒:75芯棒:3.58
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
61173544C-2100-750.5175芯棒:75芯棒:4.08.5
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173553C-2100-900.7390芯棒:75芯棒:4.09
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173569C-2100-1050.99105芯棒:75芯棒:5.010
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173578C-2100-1201.3120芯棒:75芯棒:5.010
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173587C-2100-1503.3150芯棒:100芯棒:13.018
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173596C-2100-2007200芯棒:120芯棒:15.020
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする