ヨドノ
枠ナシ 平型
50~120mm
シングルベアリング入
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品
※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法F(Φmm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
寸法m1(Φmm)
寸法t(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61173849
C-2500-50
50
50
20
24
10
0.25
芯棒:75
芯棒:15
芯棒:9.9
芯棒:3.5
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61173858
C-2500-60
60
60
20
24
10
0.32
芯棒:75
芯棒:15
芯棒:9.9
芯棒:3.5
-
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61173867
C-2500-75
75
75
25
30
13
0.62
芯棒:75
芯棒:19
芯棒:12.9
芯棒:4.0
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173876
C-2500-90
90
90
25
30
13
0.9
芯棒:75
芯棒:19
芯棒:12.9
芯棒:4.0
-
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173885
C-2500-105
105
105
27
30
16
1.2
芯棒:75
芯棒:24
芯棒:15.9
芯棒:5.0
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173894
C-2500-120
120
120
27
30
16
1.55
芯棒:75
芯棒:24
芯棒:15.9
芯棒:5.0
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173903
C-2500-150
150
150
43
48
20
4.2
芯棒:100
-
-
芯棒:13.0
芯棒:30
芯棒:M20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61173919
C-2500-200
200
200
50
58
24
8.25
芯棒:120
-
-
芯棒:15.0
芯棒:36
芯棒:M24
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300