枠ナシ V型

枠ナシ V型 ヨドノ 枠ナシ V型 ヨドノ 枠ナシ V型 ヨドノ 枠ナシ V型 ヨドノ 枠ナシ V型 ヨドノ 枠ナシ V型 ヨドノ 枠ナシ V型 ヨドノ

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。

用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。 付属品※芯棒付 材質ステンレス 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61173998 S-3100-50 50 50 20 24 7.5 7 3.5 10 18 芯棒:40 芯棒:17 芯棒:M10 芯棒:6 芯棒:7
オープン
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174007 S-3100-60 60 60 20 24 7.5 7 3.5 10 18 芯棒:40 芯棒:17 芯棒:M10 芯棒:6 芯棒:7
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174016 S-3100-75 75 75 20 24 7.5 7 3.5 10 18 芯棒:40 芯棒:17 芯棒:M10 芯棒:6 芯棒:7
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174025 S-3100-90 90 90 20 24 7.5 7 3.5 10 18 芯棒:40 芯棒:17 芯棒:M10 芯棒:6 芯棒:7
オープン
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174034 S-3100-110 110 110 24 28 10.5 8 4.6 12 20 芯棒:45 芯棒:19 芯棒:M12 芯棒:7 芯棒:8
オープン
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174043 S-3100-150 150 150 43 43 13 18 8 20 40 芯棒:75 芯棒:30 芯棒:M20 芯棒:12 芯棒:13
オープン
85,980
94,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174059 S-3100-200 200 200 50 50 15 20 7 25 40 芯棒:86×25Φ 芯棒:30 芯棒:M24 芯棒:14 芯棒:10
オープン
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする