枠ナシ コ型

枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ枠ナシ コ型 - ヨドノ

枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。

用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※150Φ、200Φのボス幅の(B1寸法)については付属ワッシャー分を加算してください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174138S-3800-50505020247.576.31018芯棒:40芯棒:17芯棒:M10芯棒:6芯棒:7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174147S-3800-60606020247.576.31018芯棒:40芯棒:17芯棒:M10芯棒:6芯棒:7
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174156S-3800-75757520247.576.31018芯棒:40芯棒:17芯棒:M10芯棒:6芯棒:7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174165S-3800-909090202410.574.81018芯棒:40芯棒:17芯棒:M10芯棒:6芯棒:7
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174174S-3800-110110110242814851220芯棒:45芯棒:19芯棒:M12芯棒:7芯棒:8
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174183S-3800-1501501504349271582040芯棒:75芯棒:30芯棒:M20芯棒:12芯棒:13
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174199S-3800-2002002005058271411.52544芯棒:86×25Φ芯棒:30芯棒:M24芯棒:14芯棒:10
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする