ヨドノ
重荷重用空気入りタイヤ 車輪
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プライ数
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅W(mm)
穴径d(Φmm)
標準ホイール
標準ハブ
適合ハブ
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61174734
ID3.50-5
6
290
92
95
d1~d2:25×25
サイズ:3.000SP-5、板厚:3.2mm
B55
A44、A54、A55
265
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174743
ID4.00-8
6
413
111
80
d1~d2:20×30
サイズ:3.00D-8、板厚:3.2mm
C
C,D,DT,E
645
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174759
ID5.00-8
8
472
139
112
d1~d2:25×35
サイズ:3.00D-8、板厚:4.5mm
D
C,D,DT,E
950
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61174768
ID5.00-9
8
493
133
104
d1~d2:30×40
サイズ:3.50D-9、板厚:4.5mm
G
G,D,DT,E
1020
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300