ユニークタイヤ 車輪

ユニークタイヤ 車輪 - ヨドノユニークタイヤ 車輪 - ヨドノユニークタイヤ 車輪 - ヨドノユニークタイヤ 車輪 - ヨドノユニークタイヤ 車輪 - ヨドノ

悪条件の重なる作業場に適しています。
空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。
タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。
低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。
完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。
現在使用中のホイールがそのまま利用できます。
ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。
空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅W(mm)
穴径d(Φmm)
標準取付ボルト
標準ホイール
標準ハブ
適合ハブ
荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61174838UC3.00-52507475.6d1~d2:25×25N×M:3×M8サイズ:2.15B-5、板厚:3.2mmA55A44、A54、A55、B44、B54、B55335
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174847UC3.50-530410195d1~d2:25×25N×M:3×M8サイズ:3.00SP-5、板厚:3.2mmB55A44、A54、A55、B44、B54、B55420
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174856UC4.00-840810780d1~d2:20×30N×M:6×M12サイズ:3.00D-8、板厚:3.2mmCC、D、DT、E770
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174865UC5.00-8476119104d1~d2:30×40N×M:6×M12サイズ:3.00D-8、板厚:4.5mmGG、D、DT1140
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61174874UC5.00-9489127104d1~d2:30×40N×M:6×M12サイズ:3.50D-9、板厚:4.5mmGG、D、DT1225
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする