曜日別特売

標準型リヤカー

標準型リヤカー - ヨドノ標準型リヤカー - ヨドノ標準型リヤカー - ヨドノ標準型リヤカー - ヨドノ標準型リヤカー - ヨドノ

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。

最大積載量(kg)350内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(高さ)(mm)
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117567897-13507609104601730×1080×720
オープン
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6117568797-235076010604801880×1080×720
オープン
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6117569697-335082012104802030×1140×720
オープン
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6117570597-435085013004802130×1170×720
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6117571497-535091015204802340×1230×720
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする