単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適)
定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能)
TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)130周波数(Hz)交流:50/60切換式電源USB:DC5V・1A/2.1A定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12燃料無鉛ガソリン定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:84外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773燃料タンク容量(L)25バッテリーGTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品)連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4交流定格出力(kVA)6.5エンジン形式LC190FD-2始動方式セルスターター/リコイルスターター点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)1.45排気量(cc)420推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上内容量1台