曜日別特売

ダクト

ダクト - MEIHO(ワキタ)

快適な仕事場環境づくりを実現。
様々な現場で機能を発揮します。
[安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
[操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。
[コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。

用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60電圧(V)100羽根枚数7枚本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320電源コード(m)4.5ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176719FBD200
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする