曜日別特売

アシストキャリーらくらく君

アシストキャリーらくらく君 - MEIHO(ワキタ)アシストキャリーらくらく君 - MEIHO(ワキタ)

最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。
バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。
手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。
また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。
身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。
また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、
保管時にスペースをとりません。
パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。
また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。
後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。
フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。
家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。
バッテリーの残量も手元で確認できます。

質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)角度(°)最大登板:12(120kg積載時)最大積載量(kg)120全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176798MAC120-550
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61176807MAC120-660
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする