ポータブルバンドソー替刃

ポータブルバンドソー替刃 - MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソー替刃 - MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソー替刃 - MEIHO(ワキタ)
長さ(mm)1140幅(mm)13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
山数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177035MBS12B114011本1140130.6510/14標準刃
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
61177044MBS12B114051箱(5本)1140130.6510/14標準刃
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61177053MBS12B114141箱(5本)1140130.514オプション刃
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61177069MBS12B114181箱(5本)1140130.518オプション刃
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61177078MBS12B114241箱(5本)1140130.524オプション刃
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする