Ideal-Tek
超精密ピンセット
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質
SA(低カーボンオーステナイト鋼)
硬度
34HRC
先端形状
先曲
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
チップ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61154739
51S.SA
115
0.15(先端)
4-1607-02
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
61154748
2AZ.SA
120
1.65(先端)
4-1607-03
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください