Ideal-Tek
PEEKチップピンセットキット
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
材質
PEEK
全長
130mm
耐熱温度(℃)
300(瞬時)、260(常時)
チップ幅(mm)
2(先端)
材質(ハンドル)
非磁性金属
材質(チップ)
PEEK・カーボンファイバー補強
アズワン品番
4-1608-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61154757
249CPR
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください