醸造用ホース

醸造用ホース - TRUSCO

エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。

用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。使用流体アルコール、高純度化学薬品特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂使用温度範囲(℃)-10~70クリア内容量1巻
全6種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(mm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154538JBH-2533-100~0.53.4102533175
27,830
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61154547JBH-3849-100~0.56.6103849265
64,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
61154556JBH-5063-100~0.410105063350
105,140
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
61154565JBH-2533-200~0.56.8202533175
55,180
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61154574JBH-3849-200~0.513.2203849265
128,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61154583JBH-5063-200~0.420205063350
208,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする