収納式作業テーブルワゴン

収納式作業テーブルワゴン - 金沢車輌収納式作業テーブルワゴン - 金沢車輌収納式作業テーブルワゴン - 金沢車輌

ワンアクションで折畳が可能なキャスター付作業台
伝票や部品等の仕分け等一時的にスペースが必要な場合に役立ちます
天板は優しい木目調
折り畳み機構で省スペース化に貢献します
大手宅配業者でも採用されているロングセラー品です
安心・安全の純国産品

材質天板/合板、フレーム/スチール高さ(mm)800材質(車輪)ゴムキャスターゴムキャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)50内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178374TW-9060900600
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178383TW-12601200600
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178399TW-12901200900
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする