曜日別特売

樹脂中型ハウスキーパー

樹脂中型ハウスキーパー - 金沢車輌

景観や雰囲気にも配慮した優しいデザイン
軽量な樹脂とスチールの混合製品
始動性能に優れた125mmキャスターを採用
床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用

材質本体:樹脂(PP)、フレーム:スチール幅(mm)1040高さ(mm)1280材質(車輪)ゴム奥行(mm)560キャスターゴムキャスター自在×4個キャスター径(Φmm)125自重(kg)30アズワン品番64-5195-79内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178408EKF-0
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,500/税込¥11,550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする