曜日別特売

樹脂中型ハウスキーパー

樹脂中型ハウスキーパー - 金沢車輌樹脂中型ハウスキーパー - 金沢車輌樹脂中型ハウスキーパー - 金沢車輌

景観や雰囲気にも配慮した優しいデザイン
軽量な樹脂とスチールの混合製品
始動性能に優れた125mmキャスターを採用
床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用

材質デッキ:樹脂(PP)、フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル高さ(mm)1280材質(車輪)ゴム奥行(mm)560キャスターゴムキャスター自在×4個キャスター径(Φmm)125内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178417EKF-1リネン回収用袋×1135033
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178426EKF-2リネン回収用袋×2165036
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする