曜日別特売

オール樹脂中型ハウスキーパー

オール樹脂中型ハウスキーパー - 金沢車輌オール樹脂中型ハウスキーパー - 金沢車輌

超軽量なオール樹脂カートで、錆の心配がなく塩害地域等にて多数採用されています。衛生・防犯・飛沫等に配慮したドア付製品です。ステーショナリートレイ・アメニティトレイ浅型(落下防止機能付)が付属し、バンパーはクッション性のあるノーマーキングゴム素材で衝撃を優しく吸収し、壁にも跡が残りません。

材質本体:樹脂(PP)幅(mm)1540材質(車輪)ゴム奥行(mm)640キャスター静音ゴムキャスター自在×5個キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178444SKF-1各トレイ×21035
オープン
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178478SKF-4各トレイ×31425
オープン
379,800
417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする