曜日別特売

インルーム型メイドワゴン

インルーム型メイドワゴン - 金沢車輌インルーム型メイドワゴン - 金沢車輌インルーム型メイドワゴン - 金沢車輌インルーム型メイドワゴン - 金沢車輌インルーム型メイドワゴン - 金沢車輌

コンパクトかつ軽量なメイドワゴン
便利なナイロン製カバー付(収納ポケット多数あり)
押しやすさに拘ったハンドル形状(滑り止めラバー付)
静音キャスター採用でより静かに走行することが可能です
便利なキャスターストッパー付

材質本体:スチール(粉体塗装)、カバー:ナイロン幅(mm)1100高さ(mm)1090材質(車輪)ゴム奥行(mm)530キャスター静音ゴムキャスター自在×4個(ハンドル側2輪ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178496IR-1
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする