シートクッション スポーツホールド

シートクッション スポーツホールド - ボンフォームシートクッション スポーツホールド - ボンフォームシートクッション スポーツホールド - ボンフォームシートクッション スポーツホールド - ボンフォームシートクッション スポーツホールド - ボンフォームシートクッション スポーツホールド - ボンフォームシートクッション スポーツホールド - ボンフォームシートクッション スポーツホールド - ボンフォーム
(2件のレビュー)

ストッパー付き・丸洗いOK
通気性の良いメッシュ素材使用
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

材質(本体)[表地]ポリエステル・ポリウレタン、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%タイプダブルクッション内容量1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611792575742-43BKブラック240450×45×450
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
611792665742-43ORオレンジ240450×45×450
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
611792755742-07BKブラック430450×60×980
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
611792845742-07ORオレンジ430450×60×980
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: NV350キャラバンのシートに使用
有限会社山田製作所

サイドの盛り上がり具合が丁度良く
腰が痛くなりにくく快適性が向上しました。

対象商品 : 61179257
2024-03-18
用途: 軽自動車のシート疲労低減として
農・林・水産業

シートのウレタンスポンジが柔らかくて沈みやすく,長時間座るとお尻が痛くなっていました。クッションを追加すると適度な硬さになり痛くなりにくくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする