曜日別特売

CG-Rチェア ハイバック肘なし ブラックシェル ナイロン双輪キャスター 布張り

CG-Rチェア ハイバック肘なし ブラックシェル ナイロン双輪キャスター 布張り - オカムラ(岡村製作所)

アンクルチルトリクライニングを装備させた快適チェア。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座の上下調節ガススプリング機構を採用しているため、座裏左側のレバー操作により簡単に調節できます(ストローク92mm)。背座ともモールドクッション。本体・脚は樹脂製

材質(アジャストアーム)樹脂成型品+スチール/(デザインアーム)樹脂成型品/(脚)樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×580×892フレーム色ブラック足外径(Φmm)637材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバック内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61179783CN35ZR FZH3ミディアムブルー892422~514
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61179799CN35ZR FZH5ライムグリーン892422~514
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61179808CN35ZR FZH6セージ892422~514
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61179817CN35ZR FZH8オレンジ892422~514
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする