曜日別特売

突出型木製サイン 400番台(草花)

突出型木製サイン 400番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 400番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 400番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 400番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 400番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 400番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 400番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 400番台(草花) - フジタ[室名札・標識]

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

取付方式ビス止め材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上ブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)内容量1枚
全60種類を絞り込む
文字内容
60種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183606FWYA150R 400さくらさくら
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183615FWYA150R 402もみじもみじ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183624FWYA150R 403いちょういちょう
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183633FWYA150R 404もももも
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183649FWYA150R 407すみれすみれ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183658FWYA150R 409たんぽぽたんぽぽ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183667FWYA150R 410あじさいあじさい
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183676FWYA150R 411ちゅうりっぷちゅうりっぷ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183685FWYA150R 414ひまわりひまわり
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183694FWYA150R 415さざんかさざんか
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183703FWYA150R 418かりんかりん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183719FWYA150R 419なでしこなでしこ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183728FWYA150R 420さつきさつき
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183737FWYA150R 421もくれんもくれん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183746FWYA150R 426まつまつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183755FWYA150R 427たけたけ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183764FWYA150R 428つばきつばき
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183773FWYA150R 429きんもくせいきんもくせい
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183789FWYA150R 430らんらん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183798FWYA150R 432だりあだりあ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183807FWYA150R 433ゆりゆり
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183816FWYA150R 434パンジーパンジー
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183825FWYA150R 435しょうぶしょうぶ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183834FWYA150R 437つゆくさつゆくさ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183843FWYA150R 438カーネーションカーネーション
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183859FWYA150R 439ガーベラガーベラ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183868FWYA150R 440さくらさくら
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183877FWYA150R 441うめうめ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183886FWYA150R 442まつまつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183895FWYA150R 446もくれんもくれん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183904FWYA150R 447もみじもみじ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183913FWYA150R 448いちょういちょう
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183929FWYA150R 449さつきさつき
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183938FWYA150R 452ふじふじ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183947FWYA150R 453ぼたんぼたん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183956FWYA150R 456ちゅうりっぷちゅうりっぷ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183965FWYA150R 457たんぽぽたんぽぽ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183974FWYA150R 458なでしこなでしこ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183983FWYA150R 459すいせんすいせん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61183999FWYA150R 461こすもすこすもす
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184008FWYA150R 462みずばしょうみずばしょう
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184017FWYA150R 464なのはななのはな
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184026FWYA150R 465すずらんすずらん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184035FWYA150R 466だりあだりあ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184044FWYA150R 467パンジーパンジー
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184053FWYA150R 469つばきつばき
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184069FWYA150R 470あねもねあねもね
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184078FWYA150R 472くちなしくちなし
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184087FWYA150R 474きくきく
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184096FWYA150R 475あさがおあさがお
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする