曜日別特売

突出型木製サイン 500番台

突出型木製サイン 500番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 500番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 500番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 500番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 500番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 500番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 500番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 500番台 - フジタ[室名札・標識]

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上取付方式ビス止めブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)内容量1枚
全16種類を絞り込む
文字内容
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184209FWYA150R 500女性シルエット1女性シルエット
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184218FWYA150R 502女性シルエット2女性シルエット
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184227FWYA150R 506女性シルエット4女性シルエット
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184236FWYA150R 508LadiesLadies
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184245FWYA150R 510WomenWomen
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184254FWYA150R 511MenMen
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184263FWYA150R 512多目的多目的
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184279FWYA150R 514Men葉Men葉
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184288FWYA150R 515だれでもトイレだれでもトイレ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184297FWYA150R 516女Women女Women
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184306FWYA150R 517男Men男Men
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184315FWYA150R 519女性Women折り紙女性Women折り紙
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184324FWYA150R 521女性シルエット5女性シルエット
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184333FWYA150R 523赤鯉のぼり赤鯉のぼり
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184349FWYA150R 527羽根つき羽根つき
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184358FWYA150R 528風車風車
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする