曜日別特売

突出型木製サイン 600番台(果物)

突出型木製サイン 600番台(果物) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(果物) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(果物) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(果物) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(果物) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(果物) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(果物) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(果物) - フジタ[室名札・標識]

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

取付方式ビス止め材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上ブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)内容量1枚
全17種類を絞り込む
文字内容
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184367FWYA150R 600いちごいちご
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184376FWYA150R 602みかんみかん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184385FWYA150R 603れもんれもん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184394FWYA150R 604ぶどうぶどう
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184403FWYA150R 607もももも
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184419FWYA150R 608ばななばなな
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184428FWYA150R 609すいかすいか
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184437FWYA150R 610りんごりんご
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184446FWYA150R 611かきかき
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184455FWYA150R 612びわびわ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184464FWYA150R 613きういきうい
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184473FWYA150R 614ぱぱいやぱぱいや
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184489FWYA150R 615とまととまと
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184498FWYA150R 617なしなし
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184507FWYA150R 618まんごーまんごー
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184516FWYA150R 621うめうめ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184525FWYA150R 623もももも
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする