曜日別特売

突出型木製サイン 600番台(草花)

突出型木製サイン 600番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(草花) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(草花) - フジタ[室名札・標識]

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上取付方式ビス止めブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)内容量1枚
全29種類を絞り込む
文字内容
29種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184534FWYA150R 624ひまわりひまわり
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184543FWYA150R 625すみれすみれ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184559FWYA150R 626ふじふじ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184568FWYA150R 627ばらばら
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184577FWYA150R 628たんぽぽたんぽぽ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184586FWYA150R 629ゆりゆり
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184595FWYA150R 631なのはななのはな
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184604FWYA150R 633さくらさくら
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184613FWYA150R 634うめうめ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184629FWYA150R 635もみじもみじ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184638FWYA150R 636いちょういちょう
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184647FWYA150R 638ばらばら
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184656FWYA150R 639あさがおあさがお
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184674FWYA150R 640すみれすみれ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184683FWYA150R 642あじさいあじさい
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184699FWYA150R 644ふじふじ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184708FWYA150R 645すいせんすいせん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184717FWYA150R 646ききょうききょう
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184726FWYA150R 649こすもすこすもす
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184735FWYA150R 651まつまつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184744FWYA150R 652たけたけ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184753FWYA150R 653つばきつばき
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184769FWYA150R 656あやめあやめ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184778FWYA150R 657ゆりゆり
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184787FWYA150R 658パンジーパンジー
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184796FWYA150R 660あねもねあねもね
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184805FWYA150R 661ひなげしひなげし
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184814FWYA150R 662つぼみつぼみ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184823FWYA150R 665つくしつくし
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする