曜日別特売

突出型木製サイン 600番台(いきもの)

突出型木製サイン 600番台(いきもの) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(いきもの) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(いきもの) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(いきもの) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(いきもの) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(いきもの) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(いきもの) - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 600番台(いきもの) - フジタ[室名札・標識]

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上取付方式ビス止めブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)内容量1枚
全20種類を絞り込む
文字内容
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184839FWYA150R 667きりんきりん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184848FWYA150R 669ぞうぞう
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184857FWYA150R 670りすりす
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184866FWYA150R 671ひよこひよこ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184875FWYA150R 672ぱんだぱんだ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184884FWYA150R 674こじかこじか
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184893FWYA150R 675ぺんぎんぺんぎん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184909FWYA150R 676いるかいるか
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184918FWYA150R 678あひるあひる
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184927FWYA150R 680てんとうむしてんとうむし
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184936FWYA150R 681こあらこあら
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184945FWYA150R 684ぞうぞう
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184954FWYA150R 685うさぎうさぎ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184963FWYA150R 686らいおんらいおん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184979FWYA150R 689ぺんぎんぺんぎん
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184988FWYA150R 690らっこらっこ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61184997FWYA150R 691ひよこひよこ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185006FWYA150R 692くじらくじら
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185015FWYA150R 693さかなさかな
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185024FWYA150R 694ことりことり
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする