曜日別特売

突出型木製サイン 700番台

突出型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上取付方式ビス止めブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)内容量1枚
全15種類を絞り込む
文字内容
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185033FWYA150R 695といれといれ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185049FWYA150R 697じゅにゅうしつじゅにゅうしつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185058FWYA150R 699せんせいのへやせんせいのへや
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185067FWYA150R 700こういしつこういしつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185076FWYA150R 701いむしついむしつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185085FWYA150R 702ランチルームランチルーム
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185094FWYA150R 704もくよくしつもくよくしつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185103FWYA150R 705みんなのへやみんなのへや
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185119FWYA150R 706なかよしなかよし
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185128FWYA150R 708ゆうぎしつゆうぎしつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185137FWYA150R 710こうさくしつこうさくしつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185146FWYA150R 712ようぐしつようぐしつ
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185155FWYA150R 714たいようたいよう
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185164FWYA150R 716ほしほし
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61185173FWYA150R 719ゆきゆき
23,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする