フジタ[室名札・標識]
平付型木製サイン 600番台(果物)
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。広い空間に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
材質
表示基板:タモ材練付板t12/t18クリア塗装仕上
取付方式
ビス止め
ブラケット
スライドロック脱着式
表示方式
UV印刷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×150×21(角部R15)
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61185995
FW150R 600いちご
いちご
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186004
FW150R 603れもん
れもん
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186013
FW150R 605くり
くり
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186029
FW150R 606さくらんぼ
さくらんぼ
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186038
FW150R 607もも
もも
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186047
FW150R 608ばなな
ばなな
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186056
FW150R 609すいか
すいか
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186065
FW150R 610りんご
りんご
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186074
FW150R 611かき
かき
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186083
FW150R 613きうい
きうい
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186099
FW150R 615とまと
とまと
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186108
FW150R 616ぱいなっぷる
ぱいなっぷる
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186117
FW150R 617なし
なし
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186126
FW150R 619ようなし
ようなし
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください