曜日別特売

平付型木製サイン 700番台

平付型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]平付型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]平付型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]平付型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]平付型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]平付型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]平付型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]平付型木製サイン 700番台 - フジタ[室名札・標識]

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。広い空間に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

取付方式ビス止め材質表示基板:タモ材練付板t12/t18クリア塗装仕上ブラケットスライドロック脱着式表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×21(角部R15)内容量1枚
全15種類を絞り込む
文字内容
15種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186598FW150R 697じゅにゅうしつじゅにゅうしつ
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186607FW150R 699せんせいのへやせんせいのへや
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186616FW150R 703きゅうしょくしつきゅうしょくしつ
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186625FW150R 704もくよくしつもくよくしつ
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186634FW150R 705みんなのへやみんなのへや
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186643FW150R 706なかよしなかよし
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186659FW150R 707えほんのへやえほんのへや
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186668FW150R 709きゅうしょくしつきゅうしょくしつ
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186677FW150R 711ばすのりばばすのりば
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186686FW150R 712ようぐしつようぐしつ
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186695FW150R 713にじにじ
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186704FW150R 715つきつき
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186713FW150R 716ほしほし
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186729FW150R 717そらそら
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61186738FW150R 719ゆきゆき
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする