曜日別特売

ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭

ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい。
厚底クッションインソールを採用しており、快適な履き心地!
ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定します。
靴底全面ラバーのため、耐滑力抜群&滑りにくい!
クッション性の良いEVAミッドソール採用しています。
メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!

材質(ソール)EVA樹脂、ゴム底標準質量(g/片足)約430(26.0)足幅3E内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358703MG572024.5マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358719MG572025.0マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358728MG572025.5マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358737MG572026.0マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358746MG572026.5マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358755MG572027.0マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
61358764MG572028.0マジックタイプホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358773MG572024.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358789MG572025.0マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358798MG572025.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358807MG572026.0マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358816MG572026.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358825MG572027.0マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358834MG572028.0マジックタイプブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358843MG572024.5マジックタイプネイビースニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358859MG572025.0マジックタイプネイビースニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358868MG572025.5マジックタイプネイビースニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358877MG572026.0マジックタイプネイビースニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358886MG572026.5マジックタイプネイビースニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358895MG572027.0マジックタイプネイビースニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358904MG572028.0マジックタイプネイビースニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358913MG572024.5マジックタイプレッドスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358929MG572025.0マジックタイプレッドスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358938MG572025.5マジックタイプレッドスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358947MG572026.0マジックタイプレッドスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358956MG572026.5マジックタイプレッドスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358965MG572027.0マジックタイプレッドスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
61358974MG572028.0マジックタイプレッドスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 建築板金作業
ふちた板金工業株式会社建設業・工事業

屋根上作業の際にかがんでする事が多いのですが、足首部分が丈夫すぎて少し作業しずらいかな。ちょっと重い様な。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする