曜日別特売

フレキシブルプラスインソール

フレキシブルプラスインソール - KITA(喜多)フレキシブルプラスインソール - KITA(喜多)

柔らかいポリウレタン素材とジェル素材で衝撃吸収し、疲れを軽減します。
足裏の形状に自由自在に屈曲フィットするフレキシブルカット構造を採用!
足を優しく固定させ、安定させるカップインソールタイプ。
かかと部分にはクッションパッドを配置し、足の疲れを軽減します。
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
抗菌・防臭加工
水洗いOK

オレンジサイズフリー材質(本体)ポリウレタン樹脂、TPUサイズ(cm)25~28混率(%)ポリエステル100標準質量(g/片足)約68(フリー)機能抗菌・防臭加工内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358983No6940
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする