NORITAKE(ノリタケ)
アイキャッチロールLEDリンカー
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途
工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。
電源(V)
AC100 50/60Hz DC5
対応OS
アプリケーションソフト:Windows 10
画素ピッチ
3.0×3.0mm
動作湿度(%)
40~80
インターフェイス
汎用入出力端子、LAN
動作温度範囲(℃)
0~40
内容量
1台
注意
※本製品は屋外では使用できません。
※表示器本体の他、電源、取扱説明書が同梱されています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
解像度
画面サイズ
表示文字数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61188384
IPD-026-01
約800
約15
128×32 dot
382.6×94.6mm
4文字
オープン
¥
249,000
¥
273,900
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61188393
IPD-026-02
約1500
約30
256×32 dot
766.6×94.6mm
8文字
オープン
¥
362,900
¥
399,190
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100