曜日別特売

卓上型超音波洗浄機

卓上型超音波洗浄機 - 本多電子卓上型超音波洗浄機 - 本多電子

4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。

用途
精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)最大使用液温(℃)5~65振動子ボルト締めランジュバン型振動子仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)タイマー0~99分(1分単位)制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)電源コード(m)2材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※槽内寸法は、上部寸法です。槽はテーパーが付いています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力(W)
槽容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
最大出力(W)
入力
ヒーター(W)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358369WTC-404平均値:14010.5339×365×327(取っ手、ゴム足含む)9420AC100V、 50/60kHz 450VA250300×240×150
214,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
61358378WTC-408平均値:28029.5551×401×417(取っ手、ゴム足含む)15840AC100V、 50/60kHz 900VA500505×300×200
322,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする