本多電子
ビーカーラック
材質
PP(ポリプロピレン)
穴径(Φmm)
90.5
内容量
1個
注意
※外形寸法は突起部を除いた寸法です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
対応機種
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61358423
BR03
315×255
WTC-404、WT-200-M、WEX-250-I(H)、WEX-250-II(H)
4
¥
17,250
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358439
BR04
520×315
WTC-408、WT-300-M
8
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320