曜日別特売

リメイン ロスト 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付

リメイン ロスト 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメイン ロスト 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメイン ロスト 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメイン ロスト 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメイン ロスト 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメイン ロスト 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメイン ロスト 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あいリメイン ロスト 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付 - エム・あい

容器の残液を最後まで使い切ることができる、けいしゃのついた下敷き台に、容器から漏れる液体を地面に汚さないためのトレーがついています。
容器の下に置くことで、自然と液体を容器の角に集めることが出来るため、作業中の手を汚さず、最後まで液体を使用することが出来ます。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品液もれ防止トレー付材質ステンレス304容器仕様一斗缶内寸法(縦×横×高さ)(mm)270×270×80(22)内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61239956C32-888
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

容器の残液を最後の一滴まで使い切るリメインロスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする