曜日別特売

リメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車

リメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 - エム・あいリメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 - エム・あいリメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 - エム・あいリメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 - エム・あいリメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 - エム・あいリメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 - エム・あいリメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 - エム・あいリメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 - エム・あい

容器の残液を最後まで使い切れる、けいしゃ「リメインロスト」と容器からもれる液体で
地面が汚れない「液もれ防止トレー」、そして重たい容器を楽に運べる「カラーAP台車」
の3点セットです。
容器からの液体もれを防止しつつ、重たい容器の移動をラクにすることが出来ます。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品液もれ防止トレー付材質<液もれ防止トレー>ステンレス <リメインロスト>ステンレス304キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)278×278×185(105)内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48605237C-35-888
37,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48605246C-35-888
37,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48605255C-35-888
37,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48605264C-35-888
37,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48605280C-35-888グレー
37,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61239983C-35-888-
27,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

容器の残液を最後の一滴まで使い切るリメインロスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61239983C-35-88848605237C-35-888C-35-888 リメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車 エム・あい 48605237リメイン ロスト付 一斗缶用 ステンレス液もれ防止トレー付カラーAP台車エム・あい1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする