カラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付

カラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 - エム・あいカラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 - エム・あい

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
カラーAP台車の上に液もれ防止トレーがあるので、容器からの液もれで床下を汚すことがありません。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品液もれ防止トレー付材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、防止トレー:ステンレスキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)278(270)×278(270)×125(105)内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。
※カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(ジョイント)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61240105C18-212
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61240114C18-212
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61240123C18-212
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61240139C18-212グレー
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79389837C18-212
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする