曜日別特売

カラーAP台車 一斗缶用 けいしゃ付

カラーAP台車 一斗缶用 けいしゃ付 - エム・あいカラーAP台車 一斗缶用 けいしゃ付 - エム・あいカラーAP台車 一斗缶用 けいしゃ付 - エム・あい

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、
ねじ込みキャスター仕様で製造。
カラーAP台車にけいしゃが付いた製品です。
一斗缶容器を上に置くことで残液を最後まで使用することが出来ます。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様けいしゃ付材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、けいしゃ:ステンレス304キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)252(246)×252(246)×125(105)内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。
※カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(ジョイント)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61240148C19-577
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61240157C19-577
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61240166C19-577
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61240175C19-577グレー
26,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする