ライブス ワークチェア ローバック 5本脚 ブラックボディ ブラック脚 ツイル単色
背、肘、座の一体感、やわらかく、からだを包み込むフォルム。
背と座の全面を張材で覆うことで、既存のオフィスチェアにはない柔らかな印象を生み出します。また、ツートンカラーにすることで、よりカジュアルな空間演出が可能です。
アンクルチルトリクライニング
座面の高さ調節
からだにフィットする背もたれ
自然に手が届くレバー配置
スマートスライドオペレーションレバー
座上昇降レバー
異硬度クッション
材質(背・座インナーシェル)樹脂成型品/(支基)アルミダイキャスト(5本脚)/(5本脚)アルミダイキャスト
タイプ固定肘
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛あり
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×530×850
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)642
材質(脚)アルミ
色(本体)ブラック
背タイプローバック
内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
『Lives[ライブス]』 はたらき心地を、カタチに。
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29